RS PRO RS Pro SMC jack

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Body Orientation = Straight Terminal Method = Solder Mount Type = Panel Mount Size = Subminiature Body Plating = Gold Impedance = 50Ω Bulkhead = Y Operating Frequency = 10GHz Contact Plating = Gold Contact Material = Brass Bulkhead Receptacle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan