RS PRO RS PRO Slide Switch, 1 Position, 2 Contacts, 400 mA @ 20 V

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = SPDT
Mounting Type = PCB
Operating Characteristics = Latching Contact Current Rating = 400 mA @ 20 V
Termination Style = Through-Hole Actuator Type = Slide Length = 10.16mm
Width = 5.08mm
Depth = 9.2mm
Dimensions = 10.16 x 5.08 x 9.2mm
Contact resistance = 20mΩ
Mechanical life = 30000Operations
Contact material = Gold plating °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan