RS PRO RS Pro Sheathed Thermocouple Temperature Sensor T Type, -75°C to +250°C, 100mm

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = T Probe Length = 100mm Probe Diameter = 1.6mm Probe Material = Constantan, Copper Minimum Sensing Temperature = -75°C Maximum Sensing Temperature = +250°C Cable Length = 1.5m Terminal Type = Bare Wire Tail Reference Match = BS Type T Thermocouple, Stainless Steel 100mm Hypodermic Probe. Can be steam sterilized 1.5m of PTFE cable Temperature range -75 -> +250 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan