RS PRO RS PRO RTD temperature sensor

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor type: RTD Probe length: 8mm Probe diameter: 1.5mm Minimum detection temperature: -200°C Maximum detection temperature: +600°C Terminal type: Lead wire cable length: 8mm Probe material: Ceramic Number of wires: 2 Accuracy: Class B Response time: 0.1 (T05), 0.3 (T09)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan