RS PRO RS Pro RF terminator, BNC, plug, 1GHz, 0.5W

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Interface Type = BNC Gender = Male Body Orientation = Straight Mounting Type = Cable Mount Impedance = 50Ω Body Plating = Silver Operating Frequency = 0 to 1GHz Average Rated Power = 0.5W Contact Material = Brass Contact Plating = Gold Plug Termination / Thru Termination

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan