RS PRO RS PRO Resistor, 1Ω, 0603 (1608M), 0.15W

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 1Ω
Technology = Thin Film Package/Case = 0603 (1608M)
Tolerance = 0.5%
Rated power = 0.15W
Temperature coefficient = ±50 -> 100 ppm/°C
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan