RS PRO RS PRO resistor, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.06W

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 10kΩ
Technology = Thin Film Package/Case = 0603 (1608M)
Tolerance = 0.1%
Rated power = 0.06W
Temperature coefficient = ±50 -> 100 ppm/°C
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan