RS PRO RS PRO Reed Switch, Barrel Type, Detection Range 5mm and Up

Sebelum PPN:
Rp199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Shape = Cylindrical Normal Terminal Configuration = NO
Termination Style = Wire Lead
Maximum AC voltage = 160 Vac
Maximum DC voltage = 220 Vdc
Contact resistance = 200mΩ
Total length = 28mm
Length = 28mm
Width = 5.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan