RS PRO RS PRO Reed Switch

Sebelum PPN:
Rp229.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = SPST
Maximum switching current = 0.5A
Maximum switching power = 10W
Maximum switching voltage = 100Vdc
Contact resistance = 100mΩ
Mounting Type = Cable Mount
IP protection rating = IP67
Width = 12mm
Length = 28mm
Depth = 12mm
Dimensions = 28 x 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan