RS PRO RS PRO Reed Switch

Sebelum PPN:
Rp37.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = SPCO Form A
Maximum switching current = 1.5A
Maximum switching power = 70W
Maximum switching voltage = 300V
Contact resistance = 100mΩ
Contact Material = PGM Alloy Maximum Release Time = 0.1ms
Operating time (including bounce) = 0.8ms
Impression value = 40 - 50AT
Mounting type = Through-hole Mounting width = 2.5mm
Length = 20.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan