RS PRO RS PRO Reed Switch

Sebelum PPN:
Rp96.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = 1°C
Maximum switching current = 500mA
Maximum switching power = 10W
Maximum switching voltage = 175V
Contact resistance = 150 m., 250 m.
Contact Material = Rhodium Maximum Release Time = 1.5ms
Operate time (including bounce) = 0.7ms
Impression value = 25 - 30AT
Mounting type = Through-hole Mounting width = 2.54mm
Length = 14mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan