RS PRO RS PRO Reed Switch

Sebelum PPN:
Rp149.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = SPCO Form A
Maximum switching current = 500mA
Maximum switching power = 10W
Maximum switching voltage = 170V
Contact resistance = 200 mO, 250 mO
Mounting type = Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan