RS PRO RS PRO reed linear resistor RSAWW series

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp959.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 1Ω Power Rating: 10W Tolerance: ±5% Technology: Winding Series: RSAWW Case Style: Coaxial Fan Temperature Coefficient: ±50ppm/°C Termination Style: Solder Dimensions: 10.3 Dia. x 48.3mm Length: 48.3mm Diameter : 10.3mm Lead diameter: 1.02mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan