RS PRO RS PRO reed linear resistor RSAHV series

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 1MΩ Power Rating: 5W Tolerance: ±5% Technology: Thick Film Series: RSAHV Case Style: Coaxial Fan Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Termination Style: Solder Dimensions: 7.87 Dia. x 53.85mm Length: 53.85mm Diameter : 7.87mm Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan