RS PRO RS PRO Red LED, Through Hole Mount, Leaded

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color = Red Package type = Leaded Mounting type = Through-hole mounting
Number of LEDs = 1
Forward voltage = 5.4 -> 6.9 V
Luminous intensity = 100 -> 200 mcd
Number of pins = 2
View angle = 120°
Lens shape = Bullet type Dominant wavelength = 640 nm
Dimensions = 19.5 x 13.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan