RS PRO RS Pro RCA plug male gold plating

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Male Mounting Type = Cable Mount Body Orientation = Straight Contact Plating = Gold = Black, Gold Contact Material = Brass Housing Material = Brass, Steel Current Rating = 5A Voltage Rating = 50 V Gold-plated RCA Connectors. , Fully gold-plated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan