RS PRO RS PRO Rack Panel, Rear Panel, 3U

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Case rear panel. 0.9 mm Zintec steel, ventilation slots
Feature
Specification
Type = Rear panel Color = Gray Material = Steel Depth = 213.36mm
Ventilation = Yes Horizontal pitch = 42HP
Rack unit = 3U

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan