RS PRO RS PRO Rack Panel, Front Panel, 4U, 520 x 183mm

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Case front panel. High quality 3 mm etched and anodized aluminum front panel. Width: 520 mm
Feature
Specification
Type = Front panel Color = Gray Material = Aluminum Depth = 183mm
Dimensions = 520 x 183mm
Length = 520mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan