RS PRO RS PRO Rack Panel Filler Panel 3U 480 x 132.6mm

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type = Filler Panel Color = Grey Material = Steel Depth = 132.6mm
Dimensions = 480 x 132.6mm
Length = 480mm

RS PRO blanking panels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan