RS PRO RS PRO pushbutton switch

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch Action: Momentary Contact Configuration: 1 Pole On/Off Switch Mounting Type: Panel Mount Panel Cutout Size: 13.6 (Dia.)mm Panel Cutout Diameter: 13.6mm Contact AC Voltage Rating: 32V, 48 V, 125 V, 250 V Contact DC Rated Voltage: 50 V Rated Voltage: 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250 V ac Illumination: None Actuator Color: Yellow LED Color: Yellow Terminal Type: Solder Lugs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan