RS PRO RS PRO Power Wirewound Variable Resistor, Resistance: 470Ω, 180W, Tolerance: 5%

Sebelum PPN:
Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 470 Ω
Resistance range = 1 -> 470Ω
Rated power = 180W
Temperature coefficient = 50 ppm/°C
Termination Style = Screw Technology = Nichrome Mounting Specifications = Bracket Case Style = Enameled Diameter = 3.2mm
Length = 21.6mm
Operating temperature Max = +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan