RS PRO RS Pro power connector (industrial connector), panel mount, socket, purple

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current Rating = 16A Pole Style = 3P Plug/Socket = Socket Voltage Rating = 20 to 25 V Mounting Type = Panel Mount Color = Purple IP Ingress Rating = IP44 Gender = Female Body Orientation = Straight Low Voltage = Y Terminal Method = Embedded Screw Min Use Temperature = -25°C Maximum operating temperature = +40°C Low voltage panel socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan