RS PRO RS PRO Potentiometer, 200 Ohm, 10 Rotations, 2W

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Potentiometer Type = Rotary Maximum Resistance = 200Ω
Number of gangs = 1
Number of revolutions = 10
Rated power = 2W
Mounting type = bushing mounted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan