RS PRO RS Pro pin header, 72 poles, 2 rows, right angle 2.54mm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch = 2.54mm Number of Contacts = 72 Number of Rows = 2 Body Orientation = Right Angle Pin Length = 7mm Tail Pin Length = 3mm Terminal Method = Solder Contact Material = Brass Rated Current = 1A 90° header.Various pin heights and board tail lengths Can be folded to the required length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan