RS PRO RS PRO Piezoelectric Sounder, 4Ω, Rated Output: 1.5W, 30 x 11 x 3mm

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coil resistance = 4Ω
Sound level = 95dB
Rated power = 1.5W
Cone material = PEEKmm
Dimensions = 30 x 11 x 3mm
Height = 3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan