RS PRO RS PRO Piezo buzzer 90dB lead wire

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type: Wire Lead Minimum Supply Voltage: 3V dc Maximum Supply Voltage: 28V dc Sound Level: 90dB Drive Type: Internal Tone Type: Buzzer Diameter: 41.8mm Length: 60mm Depth: 16mm Height: 16mm Dimensions: 41.8 Dia. x 16mm Operating temperature Min: -20°C Operating temperature Max: +60°C Maximum frequency: 2.8kHz Minimum frequency: 2.3Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan