RS PRO RS Pro Piezo Buzzer 88dB Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp309.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Panel Mount Minimum Supply Voltage = 5V dc Maximum Supply Voltage = 20V dc Sound Level = 88dB Drive Type = Internal Tone Type = Fast Pulse Diameter = 41.8mm Length = 60mm Height = 16mm Dimensions = 41.8 x 16mm Minimum Operating Temperature = -30°C Maximum operating temperature = +85°C Maximum frequency = 3.3kHz Supply current = 8mA Flanged pulse tone buzzer flying lead.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan