RS PRO RS Pro Piezo Buzzer 88dB Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Panel Mount Minimum Supply Voltage = 18V dc Maximum Supply Voltage = 18V dc Sound Level = 88dB Drive Type = Internal Tone Type = High / Low Diameter = 32mm Length = 44mm Height = 23mm Dimensions = 32 (Dia.) x 23mm Minimum operating temperature = -20°C Maximum operating temperature = +60°C Maximum frequency = 3.8kHz Supply current = 17mA Multi-function buzzer flying lead with flange.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan