RS PRO RS PRO Piezo buzzer 86dB Panel mount

Sebelum PPN:
Rp229.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type: Panel Mount Minimum Supply Voltage: 3V dc Maximum Supply Voltage: 28V dc Sound Level: 86dB Drive Type: Internal Tone Type: Continuous Diameter: 33.7mm Height: 14.5mm Dimensions: 33.7 (Dia.) x 14.5mm Operating Temperature Min: -30°C Operating Temperature Max: +85°C Max Frequency: 4kHz Min Frequency: 3000Hz Continuous tone buzzer with flange, lead wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan