RS PRO RS Pro Piezo Buzzer 85dB Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp609.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Panel Mount Minimum Supply Voltage = 6V dc Maximum Supply Voltage = 14V dc Sound Level = 85dB Drive Type = Internal Tone Type = Continuous Length = 39mm Depth = 25.6mm Height = 16mm Dimensions = 39 x 25.6 x 16mm Operating Temperature Min = -30°C Operating temperature Max = +85°C Maximum frequency = 3.3kHz Supply current = 35mA Flanged continuous tone buzzer, lead wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan