RS PRO RS PRO Piezo buzzer 100dB through hole

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type: Through Hole Minimum Supply Voltage: 12V Sound Level: 100dB Drive Type: External Tone Type: Buzzer Diameter: 45mm Length: 64mm Depth: 13.7mm Height: 13.7mm Dimensions: 45 Dia. x 13.7mm Operating Temperature Min: -40°C Operating temperature Max: +105°C Maximum frequency: 4kHz Minimum frequency: 2200Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan