RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Square, Detection Range, 3m

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Rectangular Detection Type = Diffuse Detection Range = 3 m
Output type = NPN NO / NC
Electrical Connection = M8 4-pin connector Maximum DC Voltage = 30V dc
Light source = infrared, laser
IP protection rating = IP67
Material = PC, ABS°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan