RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, IO-Link, Detection Range, 1m

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = BGS
Detection range = 1 m
Output Type = NPN/PNP
Electrical connection = cable: 2 m
Communication protocol = IO-LINK
Light source = laser light Interface = IO-Link
Material = ABS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan