RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, Detection Range 30mm

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Background Suppression Detection Range = 30 mm
Output Type = PNP NO
Electrical connection = 20 cm PVC cable + M8 3-pin connector Maximum DC voltage = 30V
Light Source = Red Light
IP protection rating = IP67
Current Max = 50 mA
Response time = 1 ms
Material = ABS°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan