RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, Detection Range 0.5m

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Shape Detection Type = Clear Bottle Detection Detection Range = 0.5 m
Output Type = NPN NONC
Switch mode = Light ON / Light OFF
Maximum DC voltage = 30V
Light source = Blue LED
IP protection rating = IP67
Current Max = 100 mA
Response time = 0.5 ms
Material: PC+ABS, Filter: PMMA
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan