RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor, Block Type, Detection Range 0.4 m

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Diffuse Detection Range = 0.4 m
Output Type = PNP NONC
Electrical connection = 2 m cable Maximum DC voltage = 30V
Light source = Infrared LED
IP protection rating = IP67
Current Max = 100 mA
Response time = ≤ 0.5 ms
Material = Nickel-copper alloy °C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan