RS PRO RS PRO Photoelectric Sensor Block Type Detection Range 50cm.

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Through Beam Detection Range = 50 cm.
Output Type = NPN NC
Switch mode = Light-ON
Maximum DC voltage = 30V dc
Connection method = 2 m PVC cable Light source = Red light
IP protection rating = IP65
Response time = 1 ms
Material = Polycarbonate ABS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan