RS PRO RS PRO Phone Jack 3.5mm Panel Mount Mono Type Jack Socket

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female Size = 3.5 mm
Mounting Type = Panel Mount Type = Mono Type Jack Socket Connection Direction = Right Angle Color = Blue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan