RS PRO RS PRO Phone Connector, 6.35mm PCB Mount, Mono

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Male/female: Female*Size: 6.35 mm*Mounting type: PCB mount*Type: Mono*Connection direction: Straight*Terminal method: Through hole*Surface treatment: Contact: Silver*Rated current: 3A*Housing material: PA*Rated voltage: 50V*Color: Black*Contact material: Nickel, Silver*Number of positions: 2*PCB mounting socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan