RS PRO RS PRO PCB Terminal Block, 5mm Pitch, Single Row, 3 Way, Green

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 3 Pitch = 5mm Number of rows = 1 Mounting type = Through-hole mounting Gender = Male Termination method = Screw type = PCB terminal block Rated current = 10A Connection direction = Straight Color = Green Rated voltage = 300V Depth = 14.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan