RS PRO RS PRO PCB Terminal Block, 3.81mm Pitch, 1 Row, 9 Way, Green

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pluggable terminal block type = Number of plug positions = 9
Pitch = 3.81mm
Number of rows = 1
Connection Direction = Right Angle Mounting Type = Through Hole Mounting Termination Method = Screw Rated Current = 8A
Rated voltage = 125 V
Color = Green Material = Polyamide

RS PRO V15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan