RS PRO RS PRO PCB Connection Socket, 5 Way, 2.54mm, Single Row

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 5
Number of rows = 1
Pitch = 2.54mm
Type = Magnetic Pin Connection Direction = Straight Rated Current = 3A max
Rated Voltage = 12 Volts Series = PH1
Contact Material = Copper alloy, gold plating Series Number = PH1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan