RS PRO RS PRO Mounting Plate

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Mounting Plate Depth = 69.5mm
Height = 1.5mm
Length = 114.4mm
Colour = Grey Material = Steel Compatible with = RS PRO Aluminium Enclosure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan