RS PRO RS PRO Mounting Plate

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Mounting Plate Depth = 70.15mm
Length = 110.15mm
Color = Steel Material = Galvanized Steel Compatible with = 238-4025

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan