Spesifikasi
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
SpecificationLength = 24.2mm
Compatible products: 238-3999, 238-4000, 238-4001
Depth = 28.8mm
Material: ABS resin Color: Light gray
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































