RS PRO RS PRO Mounting Hole Plug, Light Grey, ABS Plastic, 24.2mm x 28.8mm

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 24.2mm
Compatible products: 238-3999, 238-4000, 238-4001
Depth = 28.8mm
Material: ABS resin Color: Light gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan