RS PRO RS PRO mounting base

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rail mounting compatibility: Yes Colors: Clear EN50022 (DIN46277/3) and EN50035 (DIN46277/1). UL94 - V2, IEC695-2-1 up to 850 °C. Base for common block. Base for fixed common block. mounts to the DIN rail. Material: Polypropylene, Natural Color Maximum Continuous Operating Temperature: 85°C Self-extinguishing: UL94 - V2, IEC695-2-1 up to 850°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan