RS PRO RS PRO Miniature Power Connector Socket 2P, 40A

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pole type = 2P
Plug/Socket = Socket Rated Voltage = 500 V dc
Male/Female = Female Rated Current = 40A
Termination Method = Screw Contact Material = Brass Housing Material = Polyamide Cable Diameter = 10AWG
Surface treatment: Contact = Gold Operating temperature Min = -20°C
Operating temperature Max = +120°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan