RS PRO RS PRO male gypsum connector

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation: Insulation * Insulation: Nylon * Male / Female: Male * Minimum wire size mm2: 1.5mm2 * Maximum wire size mm2: 2.5mm2 * Minimum wire size AWG: 16AWG * Maximum wire size AWG: 14AWG * Bullet diameter: 5mm * Color: Blue Contact Material: Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan