RS PRO RS PRO Male Bullet Connector, 22AWG to 16AWG

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulation Insulator = Vinyl Total length = 21.5mm
Applicable wire size mm2 Min = 0.5mm2
Applicable wire size mm2 Max = 1.5mm2
Compatible wire size AWG Min = 22AWG
Compatible wire size AWG Max = 16AWG
Bullet diameter = 4mm
Color: Red Surface Treatment: Contact: Tin Contact Material: Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan